Banco de trabajo Vario con carcasa 16G, altura 950 mm, Tablero de haya Multiplex, 12×20G, Longitud de tablero: 1000/2mm

Número de artículo: 922054 1000/2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
39 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de tablero (mm) precio unitario incly. IVA
  • Ejecución construcción: Construcción de tubos de acero
  • Banco de trabajo altura: 950
  • Capacidad de carga cajón/estante extraíble: 75
  • Banco de trabajo/mesa capacidad de carga - carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre madera): 400
  • Grosor de plaquita: 50

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ejecución construcción Construcción de tubos de acero
Grosor material 1 mm
Banco de trabajo altura 950 mm
Capacidad de carga cajón/estante extraíble 75 kg
Banco de trabajo/mesa capacidad de carga - carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre madera) 400 kg
Grosor de plaquita 50 mm
Extensión cajón (extensión parcial/total) 100 %
Cajones superficie útil en G 12×20
Cerradura de pasador cilíndrico bombillo modular
Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Serie vario
Altura 950 mm
Longitud del tablero de trabajo 1,000 mm
Tablero de trabajo profundidad 750 mm
Tablero de trabajo grosor 50 mm
Carcasa de cajonera, altura 300 mm
Carcasa de cajonera, anchura 400 mm
Carcasa de cajonera, profundidad 650 mm
Carcasa de cajonera altura útil 225 mm
Cajón anchura útil 300 mm
Cajón profundidad útil 500 mm
Cajón anchura útil en G 12
Cajón profundidad útil en G 20
Cantidad de cajones 2
Peso 69 kg
Tipo de producto Banco de trabajo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 922054 1000/2
EAN / GTIN 4062406083564
Número del fabricante 922054 1000/2

Descripción

Ejecución:

Banco de trabajo en construcción estable de acero. Pies soporte de 50 mm de ancho con arriostramiento transversal. Patas con patines de plástico para proteger el suelo. Con 1 pareja de chapas de nudo como refuerzo. Carcasa de cajonera 16G con cierre central mediante cerradura de pasador cilíndrico. Cajones de extensión total 100 % con extracción diferencial y capacidad de carga de 75 kg.

Colocación:

Altura frontal de cajón mm: 75, 150

Volumen de suministro:

2 pies soporte, 1 pareja de chapas de nudo, carcasa con cajones, tablero de trabajo.

Partes opcionales:

Encontrará accesorios complementarios como regulación manual de la altura, ruedas, revestimiento lateral, etc. En Componentes individuales GridLine, en el Grupo 92.

Lacado:

Cuerpo, pies soporte y cuerpo de cajonera gris claro RAL 7035, frontales de los cajones antracita RAL 7016, con recubrimiento de polvo. Cuerpo de cajón no configurable, siempre gris claro RAL 7035.

Nota:

Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "vario" Ver todos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra