Chapas perforadas laterales 2 piezas 750

Número de artículo: 920360 750
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
750
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Retícula panel perforado Hoffmann: 9×9
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 1 mm
Retícula panel perforado Hoffmann 9×9 mm
Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altura 146 mm
Anchura 536 mm
Profundidad 73 mm
Peso 0.6 kg
Tipo de producto Panel lateral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 920360 750
EAN / GTIN 4062406120795
Número del fabricante 920360 750

Descripción

Ejecución:

De chapa de acero fina doblada con □ 9×9 mm a intervalos de 37 mm.
Para la fijación lateral a los puestos de trabajo regulables en altura eléctricamente para solicitación ligera. Las chapas perforadas se atornillan por dentro al arriostramiento transversal. Juego de 2 piezas.

Idóneo para:

Puestos de trabajo regulables en altura eléctricamente para cargas ligeras n.º 920301 – 920306.

Volumen de suministro:

Incluido material de fijación.

Lacado:

Antracita RAL 7016 con recubrimiento de polvo.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra