{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Grosor material | 1 mm | |
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) | 50 kg | |
Selección del color | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Anchura | 1,420 mm | |
Profundidad | 810 mm | |
Altura de montaje | 100 mm | |
Ángulo de inclinación | 40 grados | |
adecuado para tipo | 1500 | |
Peso | 11 kg | |
Tipo de producto | Estante |
Número de artículo | 920211 1500 | |
EAN / GTIN | 4062406119676 | |
Número del fabricante | 920211 1500 |