Plataforma de trabajo para carretilla apiladora 1040X835

Número de artículo: 919981 1040X835
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura 2,000 mm
Anchura 835 mm
Profundidad 1,040 mm
Superficie de apoyo anchura 740 mm
Superficie de apoyo profundidad 740 mm
Engarces de acceso medida A 200 mm
Engarces de acceso medida C 80 mm
Distancia B entre engarces de acceso 280 mm
Capacidad de carga 240 kg
Peso 61 kg
Tipo de producto Plataforma de trabajo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 919981 1040X835
EAN / GTIN 4052462053540

Descripción

Ejecución:

Construcción estable del tubo de acero hecha de tubo redondo con seguro contra caída completo, incluyendo 2 dispositivos de parada EPI. Panel posterior de rejilla de alambre, plataforma de trabajo antideslizante. Asiento con carretilla elevadora de horquilla en el lado ancho. La sujeción con perno insertable impide el deslizamiento desde las horquillas. Con soporte de la herramienta galvanizado. Altura del parapeto de 1,10 m.
Superficie de apoyo 740×740 mm.

Aplicación:

Para un trabajo seguro durante los trabajos de reparación y de mantenimiento en partes elevadas de los edificios, iluminaciones del techo, etc.

Norma:

Certificado por TÜV de acuerdo con DGUV (seguro obligatorio de accidentes alemán) 208-031.

Lacado:

Amarillo naranja RAL 2000 lacado.

Nota:

Tenga en cuenta las especificaciones específicas de cada país al utilizar plataformas de trabajo con el toro. Plataformas de trabajo adecuadas para los países de Austria (con certificado TÜV Austria) y Bélgica a petición.

Descargas y documentos

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop