{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Altura | 1,990 mm | |
Anchura | 1,200 mm | |
Profundidad | 1,040 mm | |
Superficie de apoyo anchura | 1,200 mm | |
Superficie de apoyo profundidad | 800 mm | |
Engarces de acceso medida A | 200 mm | |
Engarces de acceso medida C | 80 mm | |
Distancia B entre engarces de acceso | 600 mm | |
Capacidad de carga | 300 kg | |
Peso | 91 kg | |
Tipo de producto | Plataforma de trabajo |
Número de artículo | 919980 1115X1200 | |
EAN / GTIN | 4052462012004 |