Gancho de carga 1/1

Número de artículo: 919975 1/1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de brazos de horquilla / capacidad de carga t precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura 395 mm
Anchura 300 mm
Profundidad 180 mm
Medida interior de las entradas altura 68 mm
Medida interior de las entradas anchura 168 mm
Capacidad de carga 1,000 kg
Peso 9 kg
Tipo de producto Gancho de carga

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 919975 1/1
EAN / GTIN 4052462017931

Descripción

Ejecución:

Gancho de carga para la recogida y el transporte seguros de cargas pesadas. Para enchufar en los brazos de horquilla de la carretilla elevadora. Estable construcción de acero. Con seguro contra el resbalamiento y gancho de carga giratorio.
Asiento con 1 brazo de horquilla y grúa.

Lacado:

Amarillo naranja RAL 2000 lacado.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra