Autovolquete con grifo de descarga 900 l

Número de artículo: 919925 900
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Detalles de producto

Datos técnicos

Volumen de cubeta 900 l
Altura 1,078 mm
Altura sin ruedas 837 mm
Longitud 1,294 mm
Anchura 1,661 mm
Altura canto descarga con ruedas 989 mm
Medida interior de las entradas altura 90 mm
Medida interior de las entradas anchura 190 mm
Engarces de acceso medida A 190 mm
Engarces de acceso medida B 982 mm
Engarces de acceso medida C 90 mm
Distancia B entre engarces de acceso 582 mm
Número de ruedas fijas sin freno de bloqueo 2
Número de ruedas orientables con freno de bloqueo 2
Número de ruedas 4
⌀ rueda 200 mm
Capacidad de carga 2,000 kg
Material rueda Poliamida
Color azul brillante RAL 5007
Modelo grifo de descarga Grifo de descarga con tamiz
Mecanismo basculante Cable de tracción
Seguro contra vuelcos
con engarces de acceso
Cable de tracción
Peso 184 kg
Norma EN 1757-3
Tipo de producto Recipiente basculante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 919925 900
EAN / GTIN 4017976160900
Número del fabricante 6090A

Descripción

Ejecución:

Construcción soldada resistente de chapa de acero de 3 mm. Bastidor inferior con engarce integrado para horquilla de carretilla apiladora.
2 ruedas fijas y 2 ruedas orientables (con inmovilizador) con cubiertas de poliamida.
Seguro contra caída por rodadura y bloqueo de basculación, cadena de eslabones como protección contra deslizamiento y volcado.

Ejecución - imagen:

Grifo de descarga con tamiz para la separación de líquidos y sólidos.
El proceso de orientación se produce automáticamente tras soltar el bloqueo.
Cable de tracción para activar el volcado desde el asiento de la carretilla apiladora.

Norma:

EN 1757-3

Lacado:

Azul brillante RAL 5007 con recubrimiento de polvo.

Descargas y documentos

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop