{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud | 1,540 mm | |
Anchura | 540 mm | |
Longitud de la horquilla | 1,150 mm | |
Anchura de la horquilla | 160 mm | |
Intervalo de elevación | 85 mm - 200 mm | |
Capacidad de carga | 2,500 kg | |
Peso | 68 kg | |
Tipo de producto | Carretilla de horquilla elevadora |
Número de artículo | 919911 1150 | |
Número del fabricante | 919911 1150 |