Carretilla transportadora TK1327

Número de artículo: 919900 TK1327
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo TK1327
Altura 1,300 mm
Anchura 590 mm
Superficie de la pala longitud 250 mm
Superficie de la pala anchura 320 mm
⌀ rodillo de ascenso 125 mm
⌀ rueda 260 mm
Capacidad de carga 200 kg
Material rueda Neumáticos, elemento central de la rueda de TPE
Peso 20 kg
Tipo de producto Carretilla transportadora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 919900 TK1327
EAN / GTIN 4017976213279
Número del fabricante TK1327

Descripción

Ejecución:

Bastidor tubular soldado, manijas de seguridad de plástico.
Con 2 ruedas de aire, cubos con apoyo de rodillos y 2 estrellas de rueda TPE de cinco brazos. Trayectos frecuentes sobre suelos en malas condiciones en zonas planas y recorridos de escaleras ocasionales.

Lacado:

Azul brillante RAL 5007 con recubrimiento de polvo.
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
    Tipo precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra