Carro plegable KW11

Número de artículo: 919810 KW11
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Tipo KW11
    Altura plegado 315 mm
    Anchura plegado 995 mm
    Profundidad plegado 620 mm
    Anchura de superficie de carga 900 mm
    Profundidad superficie de carga 600 mm
    Altura de superficie de carga 230 mm
    Número de ruedas fijas sin freno de bloqueo 2
    Número de ruedas orientables con freno de bloqueo 2
    ⌀ rueda 160 mm
    Capacidad de carga máxima 250 kg
    Material rueda TPE
    Peso 24 kg
    Norma EN 1757-3
    Tipo de producto Carro plegable

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 919810 KW11
    EAN / GTIN 4017976011547
    Número del fabricante 1154

    Descripción

    Ejecución:

    Bastidor de tubo de acero con manija abatible, 2 ruedas fijas y 2 ruedas orientables (con inmovilizador).
    Plataforma de tablero de materia derivada de la madera. Cubiertas TPE, cubo con rodamiento ranurado de bolas.

    Norma:

    EN 1757-3

    Lacado:

    Azul brillante RAL 5007 con recubrimiento de polvo.

    Nota:

    Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.

    Descargas y documentos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra