Seguro contra robo 4

Número de artículo: 918622 4
Establecer precio 4 Unidad (97.85 US $ / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Quality Dress Juego de seguro contra robo para AG2000KS/KF
    Longitud 1,700 mm
    Peso 5.6 kg
    Configurador relevante no
    Tipo de producto Varilla de seguridad

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 918622 4
    EAN / GTIN 2050002064409
    Número del fabricante AG-DS

    Descripción

    Ejecución:

    Seguro contra robo para vestuarios de medios de suspensión.
    Compuesto de 4 varillas de seguridad, incluida cadena soldada. Las varillas de seguridad se deslizan por el gancho de suspensión. Candado utilizable con ⌀ del arco máx. 7 mm.

    Lacado:

    Gris claro RAL 7035, con recubrimiento de polvo.

    Nota:

    Encontrará el candado adecuado en el volumen 2 Herramientas manuales, en los n.° 085812 y n.° 085814.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra