{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ejecución construcción | Construcción de tubos de acero | |
Grosor material | 1.5 mm | |
Retícula panel perforado Hoffmann | 9×9 mm | |
Selección del color | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altura | 1,520 mm | |
Anchura | 880 mm | |
Anchura sin mango | 680 mm | |
Profundidad | 600 mm | |
Número de ruedas orientables con freno de bloqueo | 2 | |
Número de ruedas orientables sin freno de bloqueo | 2 | |
⌀ rueda | 125 mm | |
Material rodillos | Cubierta de poliuretano que no deja marca | |
Capacidad de carga máxima | 250 kg | |
Peso | 77 kg | |
Tipo de producto | Carro de almacenamiento |
Número de artículo | 918610 63 | |
EAN / GTIN | 4062406098124 | |
Número del fabricante | 918610 63 |