Riel de soporte para carro de montaje TB3

Número de artículo: 918584 TB3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
222 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

adecuado para tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Anchura 1,050 mm
    adecuado para tipo TB3
    Capacidad de carga 30 kg
    Intervalo de empleo Carro para material
    Tipo de producto Riel soporte

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 918584 TB3
    EAN / GTIN 4045197684172
    Número del fabricante 918584 TB3

    Descripción

    Ejecución:

    Riel de soporte de chapa de acero para el asiento de cajas de almacenamiento a la vista en el grupo 96.

    Idóneo para:

    N.º 918583

    Lacado:

    Plateado con recubrimiento de polvo.

    Descargas y documentos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra