{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo | TL96 | |
Altura | 955 mm | |
Anchura | 1,190 mm | |
Profundidad | 709 mm | |
Anchura de superficie de carga | 1,000 mm | |
Profundidad superficie de carga | 700 mm | |
Altura de superficie de carga abajo | 280 mm | |
Altura de superficie de carga arriba | 935 mm | |
Altura de cubeta | 37 mm | |
Número de ruedas fijas sin freno de bloqueo | 2 | |
Número de ruedas orientables con freno de bloqueo | 2 | |
⌀ rueda | 200 mm | |
Capacidad de carga superficie de carga arriba | 200 kg | |
Capacidad de carga máxima | 500 kg | |
Material rueda | Cubierta de poliuretano | |
Peso | 56 kg | |
Tipo de producto | Mesa rodante |
Número de artículo | 918554 TL96 | |
EAN / GTIN | 4045197967664 | |
Número del fabricante | 918554 TL96 |