Banco de trabajo sobre ruedas 179NW, Tipo: 179NW-7

Número de artículo: 918279 179NW-7
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Capacidad de carga cajón/estante extraíble: 25
  • Extensión cajón (extensión parcial/total): 100
  • Extensión de cajones: Bloqueo de extensión

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de carga cajón/estante extraíble 25 kg
Extensión cajón (extensión parcial/total) 100 %
Extensión de cajones Bloqueo de extensión
Tipo 179NW-7
Serie Asistente
Altura 964 mm
Anchura 1,150 mm
Profundidad 600 mm
Tablero de trabajo grosor 30 mm
Cajón anchura útil 522 mm
Cajón profundidad útil 398 mm
Peso 120 kg
Configurador relevante no
Tipo de producto Banco de trabajo móvil

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 918279 179NW-7
EAN / GTIN 4000896219629
Número del fabricante 179NW-7

Descripción

Ejecución:

Banco de trabajo sobre ruedas con 7 cajones y compartimento de armario con un estante de almacenamiento regulable. Cierre centralizado con cerradura de cilindro y bloqueo de extracción mutuo. Carcasa con esquinas protectoras de los bordes continuas. Capacidad de carga de los cajones 25 kg, un cajón para carga pesada con 40 kg. Tablero de trabajo de abedul multiplex, apto para el montaje flexible de un tornillo de banco, intercambiable. Capacidad de carga total 750 kg. 2 ruedas orientables con freno de bloqueo y 2 ruedas fijas.

Colocación:

Cantidad × altura frontal de cajón mm: 6×81 / 1×166

Lacado:

Azul.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra