Cubeta para medios para XL ToolCar 160 mm

Número de artículo: 915515 160
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
16 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie ToolCar
Altura 160 mm
Anchura 499 mm
Profundidad 90 mm
Altura útil 140 mm
Tipo de producto Guía de cable

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 915515 160
EAN / GTIN 4062406288389
Número del fabricante 915515 160

Descripción

Ejecución:

De chapa de acero plateada con recubrimiento de polvo. Para enganchar en el panel de chapa perforada.

Idóneo para:

Panel de chapa de acero con perforaciones de □ 9×9 mm a intervalos de 37 mm. Carro de taller XL ToolCar n.° 914590.

Descargas y documentos

De la misma serie "ToolCar" Ver todos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra