Cubeta para medios, Altura: 80mm

Número de artículo: 914915 80
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
18 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura 80 mm
Anchura 370 mm
Profundidad 90 mm
Altura útil 30 mm
Tipo de producto Guía de cable

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 914915 80
EAN / GTIN 4045197894069
Número del fabricante 914915 80

Descripción

Ejecución:

De chapa de acero plateada con recubrimiento de polvo. Para enganchar en el panel de chapa perforada.

Idóneo para:

Panel de chapa de acero con perforaciones de □ 9×9 mm a intervalos de 37 mm.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra