Panel de chapa perforada en dos lados para carro de taller 444 mm

Número de artículo: 914852 444
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura útil (mm) precio unitario incly. IVA
  • Retícula panel perforado Hoffmann: 9×9

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Retícula panel perforado Hoffmann 9×9 mm
Serie ToolCar
Altura 444 mm
Altura de pared perforada 444 mm
Anchura de pared perforada 635 mm
Intervalo de empleo Carros de taller
Tipo de producto Pared perforada

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 914852 444
EAN / GTIN 4045197893970
Número del fabricante 914852 444

Descripción

Ejecución:

Par de columnas soporte de tubo de acero 25×25 mm, con panel de chapa perforada (□ 9×9 mm a intervalos de 37 mm), con recubrimiento de polvo de color plata.
Pared perforada en ambos lados con retícula de perforaciones.

Idóneo para:

Volumen de suministro:

Panel de chapa de acero perforada, incluyendo par de columnas soporte.

Descargas y documentos

De la misma serie "ToolCar" Ver todos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra