Banco de trabajo sobre ruedas ToolTruck con cajones de extensión total para L-BOXX®, 16×16G, Tipo: 10

Número de artículo: 914575 10
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
En stock Disponible en 9-12 días laborables
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Capacidad de carga cajón/estante extraíble: 40
  • Extensión cajón (extensión parcial/total): 100
  • Extensión de cajones: Bloqueo de extensión
  • Desbloqueo individual de cajones: Monomanual
  • Retícula panel perforado Hoffmann: 9×9

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de carga cajón/estante extraíble 40 kg
Extensión cajón (extensión parcial/total) 100 %
Extensión de cajones Bloqueo de extensión
Desbloqueo individual de cajones Monomanual
Retícula panel perforado Hoffmann 9×9 mm
Cajones superficie útil en G 16×16
Cerradura de pasador cilíndrico bombillo modular
Serie ToolTruck
Altura 1,000 mm
Anchura 1,195 mm
Profundidad 500 mm
Altura frontal de cajón 75 mm; 75 mm; 75 mm; 125 mm; 200 mm; 200 mm
Cajón anchura útil 400 mm
Cajón profundidad útil 400 mm
Cajón anchura útil en G 16
Cajón profundidad útil en G 16
Anchura útil estante extraíble 370 mm
Número de ruedas fijas sin freno de bloqueo 2
Número de ruedas orientables con freno de bloqueo 2
Cantidad de cajones 6
Número puertas 0
Tragfähigkeit Auszugboden für L-BOXX 20 kg
Material tablero de trabajo X-ABS
ComfortClose no
Parachoques
rebajable no
Peso 104 kg
Tipo de producto Banco de trabajo móvil

Identificación y clasificación

Número de artículo 914575 10
Copiar
EAN / GTIN 4062406785598
Copiar
Número del fabricante 914575 10
Copiar
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

El banco de trabajo sobre ruedas ToolTruck está equipado con un tablero de trabajo de X-ABS para exigencias técnicas elevadas. Compartimento abierto con 4 estantes extraíbles, adecuado para 4 maletas organizadas de plástico L-BOXX®, que se pueden unir y separar con un clic de forma fácil y rápida. Se adaptan 2 maletas organizadas de plástico L-BOXX® n.° 693330 tam. 102 y tam. 136. O como alternativa: 2 × n.° 693330 tam. 102; 1 × tam. 238 (en caso de ampliación del 3.r estante extraíble). Los largueros del carro están recubiertos con parachoques de LDPE. Un cierre centralizado bloquea la puerta, los cajones y los estantes extraíbles.
con 6 cajones.

Volumen de suministro:

Con subdivisiones:
por cada cajón de 75 mm 1 separador ranurado n.°951510 tam. 75;
por cada cajón de 125 mm, y 1 separador ranurado n.°951510 tam. 125.

Lacado:

De dos colores, por recubrimiento de polvo, plata combinado con antracita RAL 7016.

Nota:

Portavalores / compartimento lateral opcional n.° 914791no integrado en el cierre centralizado del ToolTruck; cierre mediante cerradura de pasador cilíndrico separada. Encontrará otros accesorios y material separador en el grupo 95. La maleta organizada L-BOXX® no está incluida en el volumen de suministro.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Para trabajos móviles en el propio lugar.
  • Apta para el uso industrial y particular.
  • Cajones para guardar herramientas.
  • Estantes extraíbles para la sujeción de L-BOXX® (solo para n.° de art. 914574, 914575).
  • Estante de almacenamiento para guardar piezas de trabajo y herramientas.
  • Modificar y reformar solo con accesorios autorizados de Hoffmann Group.
  • Montar tornillos de banco (opción) solo en el tablero de trabajo de bambú. Tener en cuenta las instrucciones de montaje del tornillo de banco.

Utilización indebida
  • No subirse ni sentarse en el carro de taller o en el banco de trabajo sobre ruedas. No transportar personas.
  • No realizar modificaciones arbitrarias.
  • No exponer a choques el carro de taller y el banco de trabajo sobre ruedas.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra: Indique el número de artículo o el código de artículo aquí.

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra