Tirador deslizante para puerta para n.º 942951 sin bombillo

Número de artículo: 914231
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
4 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo cierre para el asiento de una cerradura de pasador cilíndrico
para mobiliario industrial a partir del año de construcción Agosto de 2008
Material tirador deslizante Plástico
Color negro
con campo de escritura
Forma lengüeta de cerradura corto, 8,5 mm acodado
Material de montaje incluido en el suministro
no se requiere ningún otro material de fijación
Montaje encajable del bombillo posible directamente
Cambio de bombillo posible
Montaje de bombillos de sistemas de cerradura HO posible
Suministro sin bombillo
Tipo de producto Tirador deslizante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 914231
EAN / GTIN 4045197492340

Descripción

Idóneo para:

Puerta del armario auxiliar para máquina n.º 942951.

Volumen de suministro:

Tirador deslizante con lengüeta de cerradura corta acodada. El tirador se fija en la carcasa con una especie de cierre a bayoneta. No se necesita más material de fijación.