Casquillo de la cerradura 225-010-9 sin bombillo

Número de artículo: 914202
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
57 piezas en stock
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
Tipo cierre Casquillo para cerradura de pasador cilíndrico
para mobiliario industrial a partir del año de construcción Mediados de 2000
Material casquillo Latón
adecuado para Bancos de trabajo HOLEX n.° 934100 – 934170
⌀ perno 8 mm
Recorrido de palanca de cerradura 180 grados
Material de montaje incluido en el suministro
Montaje encajable del bombillo posible directamente
Rebaje para forma cilindro de cierre
Cambio de bombillo posible
Montaje de bombillos de sistemas de cerradura HO posible
Suministro sin bombillo
Tipo de producto Casquillo de cerradura

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 914202
EAN / GTIN 2050000977619
Número del fabricante 501239 637790 0001

Descripción

Ejecución:

Pieza de cierre con pernos ⌀ 8 mm, recorrido de palanca de cerradura 180°.

Idóneo para:

Bancos de trabajo HOLEX n.º 934100934170 a partir del año de fabricación mediados de 2000.
Bancos de trabajo HOLEX n.º 929500929570 a partir del año de fabricación mediados de 2019.

Volumen de suministro:

Casquillo de la cerradura completo con perno de cierre, incluye mordaza de sujeción.