Surtido de montaje de rodamientos en maleta de plástico

Número de artículo: 884000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
111 piezas en stock
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
Tipo de producto Casquillo de golpe

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 884000
EAN / GTIN 2050001004338
Número del fabricante 310.1310

Descripción

Ejecución:

Casquillos percutores de aluminio, ligeros y sin embargo muy resistentes, en combinación con 33 anillos de impacto extremadamente resistentes a los golpes para ⌀ exterior rodamiento de 26 − 110 mm y ⌀ interior 10 − 50 mm.
Martillo antirrebote con insertos de nilón.
Suministro en maleta de plástico.
A simple vista:
  • Para montar cojinetes en el eje, en la carcasa o en el eje y la carcasa simultáneamente.
  • Los diámetros interior y exterior de los anillos de impacto se adaptan con precisión a las dimensiones de los rodamientos de contacto rodante.
  • Material extremadamente resistente a los impactos para una larga vida útil de los anillos de impacto y los manguitos de impacto.
  • Los anillos de impacto se presionan sobre los manguitos de impacto para que no sea posible aflojarlos de forma independiente.
  • También es adecuado para montar manguitos, juntas, poleas, etc.
  • Adecuado para 222 tamaños de rodamiento diferentes.
  • Simatool Fitting Tool FT-P es el complemento ideal para trabajar con prensas y fuerzas de montaje de hasta 5 toneladas.
  • Montaje rápido, preciso y seguro de cojinetes y juntas.
  • Los anillos de impacto están claramente marcados para poder seleccionarse de forma rápida y fácil.
  • Todos los componentes de la carcasa están disponibles como piezas de repuesto.
  • Los rodamientos tienen una vida útil significativamente más larga si se instalan correctamente.
  • Gracias al adaptador especial DC del FT-P, los anillos en C del simatool FT 33 también se pueden utilizar en prensas.

Aplicación:

Montaje rápido, preciso y seguro de rodamientos de bolas (de rodillos) mediante transmisión de fuerza uniforme a los cojinetes. También adecuados para el montaje de casquillos, anillos obturadores y poleas.

Contenido:

3 casquillos percutores, ⌀ 25; 40; 60 mm.
1 juego de anillos de impacto ⌀ interior 10 mm (⌀ exterior 26; 30; 35 mm)
1 juego de anillos de impacto interior 12 mm (⌀ exterior 28; 32; 37 mm)
1 juego de anillos de impacto ⌀ interior 15 mm (⌀ exterior 32; 35; 42 mm)
1 juego de anillos de impacto ⌀ interior 17 mm (⌀ exterior 35; 40; 47 mm)
1 juego de anillos de impacto ⌀ interior 20 mm (⌀ exterior 42; 47; 52 mm)
1 juego de anillos de impacto ⌀ interior 25 mm (⌀ exterior 47; 52; 62 mm)
1 juego de anillos de impacto ⌀ interior 30 mm (⌀ exterior 55; 62; 72 mm)
1 juego de anillos de impacto ⌀ interior 35 mm (⌀ exterior 62; 72; 80 mm)
1 juego de anillos de impacto ⌀ interior 40 mm (⌀ exterior 68; 80; 90 mm)
1 juego de anillos de impacto ⌀ interior 45 mm (⌀ exterior 75; 85; 100 mm)
1 juego de anillos de impacto ⌀ interior 50 mm (⌀ exterior 80; 90; 110 mm).

Pieza de repuesto:

Anillos de impacto de recambio n.° 884005.