Extractor con articulación esférica 1

Número de artículo: 881620 1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Para articulaciones de rótula de tamaño nominal 19 − 27 mm
Intervalo de apriete de la palanca 50 mm
Abertura de horquilla 18 − 22 mm
Tipo de producto Extractor de rótulas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 881620 1
EAN / GTIN 4021176024696
Número del fabricante 129-1

Descripción

Ejecución:

Cuerpo estable con estribo de compresión y husillo resistente. De acero de herramientas de alta calidad. Manejo sencillo y rápido: basta con insertar el estribo del extractor entre la articulación esférica y apretar el husillo de presión. La articulación se separa sin esfuerzo.

Aplicación:

Para desprender los pernos esféricos al desmontar articulaciones de rótula. También como dispositivo expulsor para las cabezas de las barras de acoplamiento.