Extractor de tres brazos con abertura de sujeción preajustable, Tipo: 1

Número de artículo: 880950 1
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
7 piezas en stock 7 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Abertura de sujeción exterior 20 mm - 100 mm
Prof. de suj. máx. 100 mm
Par máximo 180 Nm
Potencia 8 t
Cantidad de ganchos 3
Hexágono exterior 17 mm
Peso 1.24 kg
Tipo de producto Extractor de tres brazos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 880950 1
EAN / GTIN 4021176006616
Número del fabricante 12-1
Manufacturer Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Ejecución:

Extractores potentes con gran fuerza de apriete y efecto de sujeción excelente. Con la llave de ajuste se adaptan los brazos de apriete simétrico, con marcha suave, a la abertura de sujeción necesaria. La pieza que se ha de extraer se sujeta firmemente por su contorno mediante arrastre de fuerzas, de manera que resulta imposible que los brazos prensores se desprendan o se desvíen.
Sólo para la extracción exterior.

Aplicación:

Para la extracción de rodamientos de bolas, ruedas dentadas, poleas y otras piezas parecidas que se estén especialmente agarrotadas.