Dispositivo de sujeción de ángulos, modelo ligero 60 mm

Número de artículo: 862700 60
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
14 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Paso máximo (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Paso máximo 60 mm
Altura de mordazas 36 mm
Abertura de suj. para 2 piezas de trabajo iguales 100 / 100 mm
Abertura de sujeción para 2 piezas de trabajo desiguales 25 / 140 mm
Tipo de producto Dispositivo de sujeción de ángulos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 862700 60
EAN / GTIN 4008158010410
Número del fabricante WS6

Descripción

Ejecución:

Cuerpo metálico con recubrimiento de plástico, ángulo de sujeción 90°. Mordazas de sujeción móviles, por lo que son adecuadas también para diversos grosores de material.

Aplicación:

Para la sujeción de precisión angular de material plano, perfiles, etc., para atornillar, encolar, etc. No debe utilizarse como sargento para soldadura.
Con posibilidad de ajuste rápido.