{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Sección transversal de la guía de deslizamiento | 50 × 25 mm | |
Abertura de sujeción | 300 mm | |
Alcance del brazo | 200 mm | |
Peso | 10.5 kg | |
Tipo de producto | Sargento |
Número de artículo | 861400 300 | |
EAN / GTIN | 4008158007700 | |
Número del fabricante | STBS30 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Sargento extrapesado totalmente de acero con tapa de presión especial, Abertura de sujeción: 300mm
a petición
En stock
5 piezas en stock
US $ 594.42
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
692 piezas en stock
US $ 46.15
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Alcance del brazo | 200 mm | 120 mm |
Peso | 10.5 kg | |
Sección transversal de la guía de deslizamiento | 50 × 25 mm | 25,5 × 12 mm |
Abertura de sujeción | 300 mm | 300 mm |
Tipo de producto | Sargento | Sargento |