{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Sección transversal de la guía de deslizamiento | 30×15 mm | |
Abertura de sujeción | 300 mm | |
Alcance del brazo | 140 mm | |
Peso | 3 kg | |
Tipo de producto | Sargento |
Número de artículo | 861120 300 | |
EAN / GTIN | 4045197657398 | |
Número del fabricante | 861120 300 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Sargento de alto rendimiento totalmente de acero con tapa de presión especial, Abertura de sujeción: 300mm
a petición
En stock
739 piezas en stock
US $ 100.15
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
668 piezas en stock
US $ 46.15
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
75 piezas en stock
US $ 61.95
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
77 piezas en stock
US $ 79.06
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Alcance del brazo | 140 mm | 120 mm | 140 mm | 140 mm |
Sección transversal de la guía de deslizamiento | 30×15 mm | 25,5 × 12 mm | 25×12 mm | 25×12 mm |
Abertura de sujeción | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
Tipo de producto | Sargento | Sargento | Sargento | Sargento |