Sargento de tornillo para sujeción en profundidad 200/400 mm

Número de artículo: 860300 200/400
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
23 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Alcance del brazo / Abertura de sujeción (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Sección transversal de la guía de deslizamiento 35 × 11 mm
    Abertura de sujeción 400 mm
    Alcance del brazo 200 mm
    Peso 3.2 kg
    Tipo de producto Sargento

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 860300 200/400
    EAN / GTIN 4008158012414
    Número del fabricante TGN40T20K

    Descripción

    Ejecución:

    Brazos de sujeción de fundición maleable de alta calidad, para grandes profundidades de sujeción; guía estable de perfil total, estriada. Husillo de acero de marcha suave con rosca trapecial y placa de presión móvil. Regulación rápida, sujeción segura. Muletilla para una gran fuerza de apriete con poco esfuerzo. Fuerza de sujeción de hasta 7000 N.