Sargento de tornillo de fundición maleable 120 mm

Número de artículo: 860000 120
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
234 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Abertura de sujeción (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Abertura de sujeción 120 mm
Sección transversal de la guía de deslizamiento 20×5 mm
Alcance del brazo 60 mm
Tipo de producto Sargento

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 860000 120
EAN / GTIN 4008158008448
Número del fabricante TG12

Descripción

Ejecución:

Brazos de sujeción de fundición maleable de alta calidad, guía de deslizamiento perfilada, prismática, resistente, estriada, electrogalvanizada. Husillo de acero de funcionamiento suave, pavonado con rosca trapezoidal y placa de compresión móvil. Regulación de apriete rápida, sujeción segura.
Brazo de sujeción móvil con seguro contra deslizamiento, que impide el aflojamiento imprevisto del sargento de tornillo una vez apretado. Placa de presión móvil, cambio sin necesidad de herramientas, a partir de tamaño 160.
Con cubierta protectora de plástico en la superficie de presión.
Fuerza de sujeción de hasta 6000 N.

Norma:

DIN 5117

Pieza de repuesto:

Cubierta protectora n.° 860115.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra