Navaja

Número de artículo: 846000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
353 piezas en stock
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
Longitud total 110 mm
Cantidad de funciones 14
Cuchilla fijable
Cuchilla monomanual no
Tipo de producto Cuchillo multifunción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 846000
EAN / GTIN 4045197298836
Número del fabricante 846000

Descripción

Ejecución:

Navaja suiza original, insuperable en calidad, precisión, facilidad de manejo y funcionalidad.
Longitud 110 mm con lámina de bloqueo, bolígrafo y pinzas con escala de longitudes.

Función:

  1. Lámina de bloqueo grande
  2. Sacacorchos
  3. Abrelatas con
  4. - destornillador de ranura pequeño
  5. Abridor inmovilizable con
  6. - destornillador de ranura
  7. - pelador de cables
  8. Punzón
  9. Anilla
  10. Pinzas
  11. - con regla graduada de 35 mm
  12. Palillo
  13. Bolígrafo
  14. Destornillador mini

Aplicación:

Como herramienta universal y de emergencia, indispensable para todo armario y maletín de herramientas.