Juego de cuchillas de precisión 100 piezas 52

Número de artículo: 845355 52
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
39 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Embalaje: Dispensador de seguridad

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Embalaje Dispensador de seguridad
Longitud de cuchilla cortante 31.1 mm
Anchura de lámina cortante 5.7 mm
Grosor de varilla 0.5 mm
Número de hojas 100
Tipo de producto Cuchilla

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 845355 52
EAN / GTIN 4250099931365
Número del fabricante 512.052-2051

Descripción

Ejecución:

Cuchillas de dimensiones exactas de acero al carbono de alta aleación con afilado y duración del filo excelentes.
Forma redondeada para evitar lesiones por pinchazos.

Idóneo para:

Cuchilla de precisión Mozart n.° 845350.

Volumen de suministro:

100 cuchillas en el dispensador de seguridad.