Cúter universal con mango de 2 componentes con 3 cuchillas, 18 mm

Número de artículo: 845020
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
6,195 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud de cúter sin cuchilla cortante 160 mm
Longitud de cuchilla cortante 100 mm
Anchura de lámina cortante 18 mm
Grosor de varilla 0.5 mm
Número de secciones rompibles 8
Tipo de producto Cúter

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 845020
EAN / GTIN 4045197438553
Número del fabricante 845020

Descripción

Ejecución:

Cuchillas extensibles / retráctiles en guía metálica de precisión. Cuchillas de calidad extremadamente afiladas, de duración prolongada.
Mango de 2 componentes abombado y a la vez delgado, tanto para trabajos enérgicos como para cortes precisos. Recubrimiento de Haptoprene de agarre firme, con un núcleo de polipropileno muy tenaz y a prueba de golpes. Trabajo seguro, porque se minimiza el peligro de deslizamiento incluso con las manos húmedas o aceitosas. La cuchilla cortante se bloquea automáticamente. Con 3 láminas cortantes rompibles (n.° 845010 tam. 10), 8 niveles, 18 mm de ancho.

Pieza de repuesto:

Para las cuchillas de recambio, véase n.° 845010 tam. 10; 845015 tam. 10; 845016 tam. 10; 845018 tam. 50; 845019 tam. 50; 845021 tam. 10; 845023 tam. 50.