Juego de 10 piezas cuchillas cortantes rompibles, 18 mm “longlife” con afilado ondulado 10

Número de artículo: 845012 10
Establecer precio 10 Unidad (1.89 US $ / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1,109 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Longitud de cuchilla cortante 100 mm
    Anchura de lámina cortante 18 mm
    Grosor de varilla 0.5 mm
    Número de secciones rompibles 8
    Número de hojas 10
    Recubrimiento TiN
    Tipo de producto Cuchilla

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 845012 10
    EAN / GTIN 2050001962447
    Número del fabricante 2026.0500/AB26-(1000)TIN

    Descripción

    Ejecución:

    La hoja dura ‑ Lutz® longlife, con filo con recubrimiento TiN para un desgaste de la cuchilla cortante reducido y una vida útil claramente más prolongada. En función de la calidad del filo se puede alcanzar duración de 2 − 8 veces superior.

    Con afilado ondulado y filos revestidos de TiN.

    Idóneo para:

    Cúter universal n.º 845000845020 y 845025845080.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra