Cuchillo de seguridad SECUNORM 175 con 1 hoja

Número de artículo: 842087
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
114 piezas en stock
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
    Longitud 109.5 mm
    Tipo de producto Cuchillas de seguridad

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 842087
    EAN / GTIN 4002632921087
    Número del fabricante 17500102

    Descripción

    Ejecución:

    Cuchillo de seguridad con profundidad de corte de 10 mm y retorno de cuchilla automático. Mango ergonómico de plástico reforzado con fibra de vidrio, con corredera en ambos lados para diestros y zurdos. Cambio de cuchillas seguro y sencillo (hoja de recambio n.° 842022 tam. 10), hoja reutilizable 4 veces.

    Aplicación:

    Abridor de cajas manejable que corta también con facilidad lámina, cinta adhesiva, flejes de plástico y tela de saco.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra