Cuchilla desbarbadora N2

Número de artículo: 839010 N2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
4,235 piezas en stock

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mango 2.6 mm
Longitud total 20 mm
Material HSS
Tipo N2
aplicación dcha.+ izda.
Para desbarbado de latón, fundición
Tipo de producto Cuchilla

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 839010 N2
EAN / GTIN 7290003234585
Número del fabricante 650.110 HO \8715

Descripción

Nota:

Las hojas de tipo N solo se pueden utilizar con las siguientes herramientas: 839150, 839120, 839140, 839170 y 839890.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios
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
    Tipo precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra