Rasqueta universal con lámina cortante de esquinas 95 mm

Número de artículo: 837765 95
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
155 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de lámina cortante (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material: Acero fino, INOX

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material Acero fino, INOX
Anchura de lámina cortante 95 mm
Longitud total 250 mm
Tipo de producto Rascador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 837765 95
EAN / GTIN 4975364018007
Número del fabricante SCR-N95

Descripción

Ejecución:

Lámina cortante y cabeza de montaje en una pieza para la transmisión directa del golpe. Mango de 2 componentes ergonómico con cabeza de montaje bonificada. Grosor de lámina cortante 1,8 mm.

Material:

Acero fino inoxidable con tratamiento térmico, resistente al desgaste.