Rasqueta de cerámica con lámina cortante fija

Número de artículo: 836450
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
391 piezas en stock
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
Longitud total 155 mm
Tipo de producto Rascador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 836450
EAN / GTIN 7290003241620
Número del fabricante CR1100

Descripción

Ejecución:

Mango de plástico ergonómico de 2 componentes con cuchilla de cerámica (no intercambiable). Vida útil extremadamente larga. Alta seguridad gracias a sus aristas de corte 90°.

Aplicación:

Para el desbarbado de casi todos los tipos de material y otros materiales blandos. Ángulo de inclinación 60 − 80°, con aplicación de presión reducida.