Rasqueta acanalada triangular 200 mm

Número de artículo: 836010 200
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
348 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de cuchilla cortante (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma DIN 8350 C
Longitud de cuchilla cortante 200 mm
Anchura de lámina cortante 16 mm
Longitud total 320 mm
Versión mango Mango de madera barnizado
Material mango Madera
Material cuchilla Acero al cromo-vanadio
Tipo de producto Rascador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 836010 200
EAN / GTIN 4049002002984
Número del fabricante R466 150 0

Descripción

Ejecución:

Lámina cortante de perfil hueco triangular de acero al cromovanadio, mango de madera barnizado.

Norma:

DIN 8350 C