{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura | 465 mm | |
Profundidad | 240 mm | |
Altura | 205 mm | |
Altura máxima de la pieza de trabajo | 100 mm | |
Rendimiento máx. de doblado material plano (frío) | 100 × 7 / 18 × 18 mm | |
Rendimiento máx. de doblado material plano (caliente) | 100 × 10 / 22 × 22 mm | |
Rendimiento máximo de doblado material redondo (frío) ⌀ | 18 mm | |
Peso | 43.9 kg | |
Tipo de producto | Aparato de flexión |
Número de artículo | 823600 100 | |
EAN / GTIN | 2050001933072 | |
Número del fabricante | HBM.020.000.01 |