Curvadora de tubos de cobre 10 mm

Número de artículo: 821310 10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
54 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para ⌀ exterior tubo (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

para ⌀ exterior tubo 10 mm
Radio de flexión (centro del tubo) 30 mm
Ángulo de doblado máximo 180 grados
Tipo de producto Aparato de flexión

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 821310 10
EAN / GTIN 4062406237547
Número del fabricante 821310 10

Descripción

Ejecución:

Ángulo de flexión hasta 180º en los radios más pequeños sin deformación del tubo. Segmento de flexión con ajuste graduado.
Diseño ligero para un trabajo sin fatiga. Mango antideslizante.

Aplicación:

Para flexionar tubos de cobre blandos. Puesto que las pinzas pueden montarse también en el centro del tubo, los arcos invertidos se pueden flexionar en todas las direcciones sin transición ni empalmes.