Ejecución:
Cambio rápido de cabezal de corte por inserción simple en la cabeza de carraca con bloqueo rápido. Cabezales de corte con guía de tubo larga y mordazas de corte ajustadas con precisión. Mordazas de corte especialmente resistentes al desgaste e intercambiables. Carraca convertible para paso a la derecha o a la izquierda. Adecuado con mordazas de corte giradas también para realizar cortes de rosca profundos en la pared (en tubuladuras cortas ya instaladas). No apropiado para tubos VA.
Aplicación:
Terraja manejable y ligera para llevar al lugar de montaje. El reducido ⌀ de cabezal permite su uso en zonas estrechas.
Idóneo para:
Roscas Whitworth de tubos según DIN 10226 cónica 1:16.
Contenido:
Cabezal de corte asociado cada 1 pza.
(para roscas de tubo Whitworth): 1/2; 3/4; 1; 1,1/4 pulgadas;
Brazo de carraca: 1 ud.
Nota:
Las piezas siguientes también se pueden suministrar a petición:
- Brazo de carraca.
- Cabezales de corte completos con mordazas, así como mordazas de repuesto.
En el pedido indicar el tamaño deseado.