Ejecución:
Cambio rápido de cabezal de corte por inserción simple en la cabeza de carraca con bloqueo rápido. Cabezales de corte con guía de tubo larga y mordazas de corte ajustadas con precisión. Mordazas de corte especialmente resistentes al desgaste e intercambiables. Carraca convertible para paso a la derecha o a la izquierda. Adecuado con mordazas de corte giradas también para realizar cortes de rosca profundos en la pared (en tubuladuras cortas ya instaladas). No apropiado para tubos VA.
Aplicación:
Terraja manejable y ligera para llevar al lugar de montaje. El reducido ⌀ de cabezal permite su uso en zonas estrechas.
Idóneo para:
Roscas Whitworth de tubos según DIN 2999 cónica 1:16.
Contenido:
Cabezales de corte correspondientes, 1 unidad de cada tam. (para rosca Whitworth de tubo): 3/8; 1/2; 3/4; 1;
1,1/4; 1,1/2; 2 pulgadas
Brazo de carraca: 2 uds.
Nota:
Las piezas siguientes también se pueden suministrar a petición:
- Brazo de carraca nº 820600
- Maletín de chapa de acero nº 820620
- Cabezales de corte completos con mordazas nº 820650, así como mordazas de recambio n.º 820670.
En el pedido indicar el tamaño deseado.