Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Cortatubos con 1 moleta para tubos de acero 1.1/4 pul

Número de artículo: 815000 1.1/4

Escoger variación del artículo y cantidad

para tubos de hasta (pul) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de la moleta 25 mm
Moleta anchura 14 mm
Moleta perforación 7.5 mm
para ⌀ exterior tubo 1/8″ − 1.1/4″ pul
Número de rodillos de guía 2
Número de moletas 1
Tipo de producto Cortatubos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 815000 1.1/4
Número del fabricante 60021001

Descripción

Ejecución:

Cuerpo de acero de alta calidad, forjado en estampa; husillo resistente al desgaste con mango de plástico. Moleta para tubos de acero de alta calidad, templado con precisión para una duración prolongada. Rodillos de guía de acero especial; cromado.

Aplicación:

Para un corte de tubos perpendicular y limpio.
Al cortar la rebaba exterior se lamina automáticamente. Tras el corte la rosca se puede filetear inmediatamente.