Dispositivo de enrollado y desenrollado universal para bobina de cables X-BOARD 500 mm

Número de artículo: 814879 500
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
87 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Diámetro (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Diámetro 500 mm
    Altura 146 mm
    Altura útil 133 mm - 150 mm
    Peso 7.47 kg
    Capacidad de carga 800 kg
    Para ⌀ de mandrino 40 mm
    Tipo de producto Dispositivo enrollador de cables

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 814879 500
    EAN / GTIN 9120045475616
    Número del fabricante 10136

    Descripción

    Ejecución:

    El modelo compacto X-BOARD – XB es un dispositivo de enrollado y desenrollado profesional universal para prolongador de cables. Permite trabajar racionalmente y sin perturbaciones ni enredos de cables. El X-BOARD – XB es compacto, ligero y compatible con prácticamente todos los tipos de bobina.
    capacidad de carga de hasta 800 kg. Tapa regulable en altura.

    Ventaja:

    Los 6 (tamaño 300) o 12 (tamaño 500) pies de goma garantizan un soporte seguro y antideslizante. Óptimo para la protección de superficies en recubrimientos de suelo terminados.

    Aplicación:

    Para todo tipo de cables y tubos (cables sin cubierta, anillos para cables, prolongador de cables, tubos vacíos, cables de acero y tambores para cable). Particularmente apropiado para prolongadores de cables defectuosos.

    Nota:

    Las barras de basalto n.º 814877 se pueden utilizar opcionalmente como ayuda de centrado.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra