Ejecución:
Cinta de fibra de vidrio de 3 mm de grosor, resistente a la retracción hasta 5 kN y, sin embargo, altamente flexible (hasta 55 mm de radio); ideal para pasos complejos de cables en tubos ya colocados o en el caso de numerosos codos de tubo.
Casquillos pegados en ambos extremos con rosca M5 para el alojamiento opcional de puntas de guía flexibles, mallas para tracción de cables o argollas de tracción.
Volumen de suministro:
Incluye accesorios almacenados de manera segura en una caja de plástico: 1 punta de guía flexible (Runpogleiter) con compensación de torsión y argolla de tracción de acero fino. 1 cabezal de guía de muelle ⌀ 10 mm, 2 argollas de tracción, 1 malla para tracción de cables ⌀ 6 − 9 mm, 5 casquillos, 3 manguitos de conexión, 1 pegamento especial 3 g, 1 ayuda de colocación.