Tenazas llave con cubiertas, mango 2 comp. 250 mm

Número de artículo: 813720 250
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
393 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud de boca 30 mm
Abertura de sujeción 0 mm - 52 mm
Longitud total 250 mm
Tipo de producto Tenazas llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 813720 250
EAN / GTIN 4003773047841
Número del fabricante 86 05 250

Descripción

Ejecución:

Bocas paralelas y lisas; modelo cromado.
Ajuste de muescas pulsando un botón y palanca de apriete para una presión de apriete elevada de las mordazas. La carrera entre las superficies prensoras permite el ajuste según el principio de la carraca.
Tenazas llave cromadas, mangos de varios componentes.
Escala grabada con láser (parte delantera métrica y trasera anglosajona), que permite el ajuste previo del ancho de llave.

Aplicación:

Agarre protector de tornillos, tuercas, grifería cromada, etc.

Nota:

Mordazas protectoras disponibles en el n.° 813725.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Tenazas llave con cubiertas, mango 2 comp.  250 mm

Tenazas llave con cubiertas, mango 2 comp. 250 mm

a petición
En stock
393 piezas en stock
US $ 92.63
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
448 piezas en stock
US $ 77.29
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Longitud total 250 mm 250 mm
Longitud de boca 30 mm 30 mm
Abertura de sujeción 0 mm - 52 mm 0 mm - 52 mm
Tipo de producto Tenazas llave Tenazas llave