{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud total | 425 mm | |
Abertura de sujeción | 60 mm | |
⌀ de tubo | 1 1/2 pul | |
Ángulo de boca | 45 grados | |
Versión mango | revestida de plástico antideslizante | |
Bonificación boca | templado por inducción | |
Material alicates | Acero al cromo-vanadio | |
Norma | DIN 5234 | |
Tipo de producto | Llave para tubos y alicate regulables |
Número de artículo | 810750 1.1/2 | |
EAN / GTIN | 4049002099847 | |
Número del fabricante | R1302 015 2 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Tenaza acodada para tubos con ajuste rápido 1.1/2 pul
a petición
En stock
27 piezas en stock
US $ 131.27
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
522 piezas en stock
US $ 54.87
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud total | 425 | 425 |
Ángulo de boca | 45 | 45 |
⌀ de tubo | 1 1/2 | 1 1/2 |
Abertura de sujeción | 60 | 59 |
Bonificación boca | templado por inducción | templado por inducción |
Material alicates | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
Tipo de producto | Llave para tubos y alicate regulables | Llave para tubos y alicate regulables |