Broca Forstner 40 mm

Número de artículo: 795150 40
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
90 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de broca (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Ofertas

    Set con ventaja de precio

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ de broca 40 mm
    Longitud total 90 mm
    Medida del mango 10×30 mm
    Número de filos Z 2
    Tipo de producto Broca para madera

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 795150 40
    EAN / GTIN 9002696009498
    Número del fabricante 031004000

    Descripción

    Ejecución:

    De dos filos con vástago cilíndrico.
    Acero especial; para taladro normal en madera; también, en parte, para madera dura. El agudo filo periférico proporciona agujeros ciegos sin grietas y reduce al mismo tiempo el peligro de recalentamiento.

    Aplicación:

    Para taladrado de agujeros ciegos y a circulares de dimensiones exactas y sin grietas.

    Norma:

    DIN 7483 G

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra