Formones de carpintero, mango de madera, Anchura de filo: 10mm

Número de artículo: 794800 10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
245 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de filo (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de filo 10 mm
Longitud total 235 mm
Material mango Madera
Tipo de producto Formón de carpintero

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 794800 10
EAN / GTIN 4250098600071
Número del fabricante 1000.10

Descripción

Ejecución:

Forma larga con bisel ancho; forjado; rectificado brillante. Cada formón está probado en cuanto a dureza y resistencia cortante del filo.

Material:

Acero especial de alta calidad.