Broca de percusión de metal duro SDS-max “8X” 25X520 mm

Número de artículo: 789206 25X520
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ × longitud total (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HM
  • Uso con impacto / sin impacto: Taladrado percutor
  • Mango: SDS Max

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

25 mm
Longitud total 520 mm
Longitud de espiral 400 mm
Material de corte HM
Uso con impacto / sin impacto Taladrado percutor
Mango SDS Max
Tipo de producto Broca de cincel

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 789206 25X520
EAN / GTIN 4059952533155
Número del fabricante 2608900241

Descripción

Ejecución:

Nueva generación de EXPERT SDS-max “8X” con cabezal de metal duro integral soldado de 4 hojas. Filos conformados para un elevado rendimiento de taladrado, larga vida útil y desgaste reducido. No se engancha en hormigón armado.
Geometría de placas de metal duro especial para vidas útiles largas.

Cabeza de broca con sección transversal cuadrangular a partir de ⌀ 16 mm.

Aplicación:

Para taladrar hormigón, piedra natural y mampostería.

Nota:

Broca de la generación SDS-max-7 (con filos de corte de metal duro incrustados, soldados) en el tamaño 35×520 – 52×520 en el n.° 789204.